Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais; 1s÷10 Tage; SPDT; 250VAC/16A,24VDC/16A; RPC; -20÷50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais; 1s÷10 Tage; SPDT; 250VAC/16A,24VDC/16A; RPC; -20÷50°C
Zeitrelais; 1s÷10 Tage; SPDT; 250VAC/16A,24VDC/16A; RPC; -20÷50°C
Artikel-Nr.:
     2805-RPC-1ES-UNI
Hersteller:
     RELPOL
Herst.-Nr.:
     RPC-1ES-UNI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zeitrelais
zeitrelais 1 s
zeitrelais
Hersteller: RELPOL
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...50°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 12...240V DC;12...240V AC
Zählbereich: 1s...10 Tage
Äußere Abmessungen: 90x17,5x64,6mm
Anzahl Pole: 6
Ausgangs-Art: SPDT
Signal: LED
Betriebsmodi des Zählers: verzögerte Impulseinschaltung;Anschaltung für voreingestellte Zeit, ausgelöst durch das Schließen des S-Kontaktes;unabhängige Zeiteinstellungen T1 und T2
Anzahl der Betriebsmodi: 1
Zusätzliche Steuerungseingänge: STOP
Relaisserie: RPC
Modul-Typ: Zeitrelais
OEM Nummer: 863187
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 16A;24V DC / 16A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
RELPOL:
RELPOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.