Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais; 1s÷1h; DPDT; 250VAC/8A,24VDC/8A; UStrom: 12÷240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais; 1s÷1h; DPDT; 250VAC/8A,24VDC/8A; UStrom: 12÷240VAC
Zeitrelais; 1s÷1h; DPDT; 250VAC/8A,24VDC/8A; UStrom: 12÷240VAC
Artikel-Nr.:
     2805-RPC-2SD-UNI
Hersteller:
     RELPOL
Herst.-Nr.:
     RPC-2SD-UNI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zeitrelais
zeitrelais 1 s
zeitrelais
Hersteller: RELPOL
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...50°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 12...240V DC;12...240V AC
Zählbereich: 1s...1h
Äußere Abmessungen: 90x17,5x64,6mm
Anzahl Pole: 8
Ausgangs-Art: DPDT
Signal: LED
Betriebsmodi des Zählers: Stern-Dreieck;unabhängige Zeiteinstellungen T1 und T2
Anzahl der Betriebsmodi: 1
Relaisserie: RPC
Modul-Typ: Zeitrelais
OEM Nummer: 863192
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 8A;24V DC / 8A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
RELPOL:
RELPOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.