Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Raspberry; Komp: RP2040; UBetrieb: 1,8÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: Raspberry; Komp: RP2040; UBetrieb: 1,8÷5,5VDC
Entw.Kits: Raspberry; Komp: RP2040; UBetrieb: 1,8÷5,5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-RPI-PICO-KIT
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RASPBERRY PI PICO KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: RASPBERRY PI
Steckverbinder-Art: USB B micro
Versorgungsspannung: 5V DC
Betriebsspannung: 1,8...5,5V DC
Setinhalt: Prototypenplatine;Kabel USB A - USB B micro;Stiftleisten
Schnittstelle: USB 1.1;PWM;UART x2;SPI x2;I2C x2;GPIO;SWD;QSPI
Abmessungen: 51x21x1mm
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: I/O Mikrokontroller-Linien auf Nadelanschlüsse ausgeführt
Architektur-Art: Cortex M0+
Entwicklungskit-Typ: Raspberry
Komponenten: RP2040
Speicher: 2MB FLASH;264kB SRAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
RASPBERRY:
RASPBERRY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.