Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsmodul; 3,3W; UEing: 3÷17V; UAusg: 3,3VDC; IAusg: 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RPM3.3-1.0-EVM-1
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RPM3.3-1.0-EVM-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Hersteller: RECOM
Montage: für den Einbau
Leistung: 3,3W
Äußere Abmessungen: 90x60x26mm
Ausgangsspannung: 3,3V DC
Ausgangsstrom: 1A
Eingangsspannung: 3...17V
Wirkungsgrad: 94...99%
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: RPM-1.0
Netzteile Zubehör-Typ: erweiterungsmodul
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.