Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; offen; 300W; 127÷370VDC; 90÷264VAC; OUT: 1; 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzteil: Impuls; offen; 300W; 127÷370VDC; 90÷264VAC; OUT: 1; 20A
Netzteil: Impuls; offen; 300W; 127÷370VDC; 90÷264VAC; OUT: 1; 20A
Artikel-Nr.:
     2805-RPS-300-15-C
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RPS-300-15C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
mean well schaltnetzteil geschlosse...
schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -30...70°C
Gehäuse: 247A
Leistung: 300W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Rasterstecker 3,96mm
Versorgungsspannung: 90...264V AC;127...370V DC
Äußere Abmessungen: 130x86x43mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 20A
Anwendung: Medizin-Anwendungen
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 90%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast;maximaler Strom nur bei zusätzlicher Kühlung
Zusatzfunktionen: 12V AC Nebenausgang;PFC aktiv;Zusätzlicher standby Ausgang 5V DC
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: RPS-300
Netzteil-Art: offen
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,3W
Ausgangsspannungsbereich: 14,25...15,75V DC
Handelsname: RPS
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 52,22*
€ 74,29*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 58,67*
€ 85,44*
6 Tage
26
Frei Haus
ab € 109,99*
€ 139,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.