Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 21A; Idm: 40A; 15W; HSMT8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RQ3E100BNTB
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RQ3E100BNTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: HSMT8
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 21A
Widerstand im Leitungszustand: 15,3mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 15W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 22nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 40A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,393*
€ 0,468
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,311*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,262*
€ 0,312
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,235*
€ 0,28
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,231*
€ 0,275
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,216*
€ 0,257
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.