Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 16A; Idm: 64A; 2W; HSMT8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RQ3E160ADTB
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RQ3E160ADTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: HSMT8
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 16A
Widerstand im Leitungszustand: 7mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 2W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 51nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 64A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,267*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,946*
€ 1,12574
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,793*
€ 0,94367
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,703*
€ 0,83657
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,508*
€ 0,60452
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,361*
€ 0,42959
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.