Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 45V; 2A; Idm: 8A; 1W; TSMT3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-RQ5H020TNTL
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RQ5H020TNTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: TSMT3
Drain-Source Spannung: 45V
Drainstrom: 2A
Widerstand im Leitungszustand: 0,25Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 2,9nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Drainstrom im Impuls: 8A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,284*
€ 0,815*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 0,296*
€ 1,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,815*
€ 0,96985
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,643*
€ 0,76517
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,563*
€ 0,66997
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.