Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 40W; UEing: 14÷160V; UAusg: 54VDC; IAusg: 0,741A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     2805-RQB40W12-110S54
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RQB40W12-110S54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
mean well dc dc wandler
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -40...90°C
Gehäuse: Quarter Brick
Leistung: 40W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 57,9x36,8x12,7mm
Ausgangsspannung: 54V DC
Ausgangsstrom: 0,741A
Isolationsspannung: 3kV DC
Entspricht Norm: EN 50155;EN 50121-3-2;EN 61373
Anwendung: Bahnindustrie
Eingangsspannung: 14...160V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 90%
Frequenzwechsel: 250kHz
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: RQB
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 60,18*
€ 77,56*
Frei Haus
ab € 61,18*
€ 83,39*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 132,88*
€ 165,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.