Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Z Series; PIN: 8; Zinkstopp; Kontakte: Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-RRE8F-Z-000-1
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RRE8F-Z-000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Hersteller: REAN
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 50V
Gehäusematerial: Zinkstopp
Nennstrom: 1,5A
Dichtheitsklasse: IP65
Anzahl Pole: 8
Kontaktmaterial: Bronze
Steckverbinder-Serie: Z Series
Gehäuseblende: verchromt
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (2 Öffnungen)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 3,14*
€ 3,96*
1
€ 4,00*
ab € 2,59*
€ 4,35*
1
€ 6,90*
ab € 2,80*
€ 4,36*
1 Tag
103
1
€ 14,99*
ab € 3,23*
€ 6,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 396,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.