Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Zylinder; L: 15mm; ØInn: 5,2mm; ØAußen: 12,5mm; 95Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ferrit: Zylinder; L: 15mm; ØInn: 5,2mm; ØAußen: 12,5mm; 95Ω
Ferrit: Zylinder; L: 15mm; ØInn: 5,2mm; ØAußen: 12,5mm; 95Ω
Artikel-Nr.:
     2805-RRH-125-52-150
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RRH-125-52-150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Hersteller: RICHCO
Länge: 15mm
Impedanz bei 25MHz: 95Ω
Impedanz bei 100MHz: 145Ω
Kernmaterial: A5 Ferromagnetismus
Außendurchmesser: 12,5mm
Innendurchmesser: 5,2mm
Ferrit-Typ: Zylinder
Ferriteigenschaften: Reduktion elektromagnetischer Störungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,27185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,78*
€ 85,4182
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,21*
€ 83,5499
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,72*
€ 80,5868
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,23*
€ 78,8137
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,37*
€ 64,7003
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.