Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 2W; UEing: 18÷72V; UAusg: 15VDC; UAusg2: -15VDC; SIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RS-4815DZ
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RS-4815DZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: RECOM
Betriebstemperatur: -40...100°C
Gehäuse: SIP8
Leistung: 2W
Äußere Abmessungen: 21,8x11,1x9,2mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 67mA
Isolationsspannung: 1kV DC
Eingangsspannung: 18...72V
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsspannung 2: -15V DC
Wirkungsgrad: 83%
Einheitspreis: Nein
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Ausgangsstrom 2: 67mA
Herstellerserie: RS-S(D)(Z)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 22 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 66 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 110 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.