Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 40V; 43A; Idm: 60A; 25W; HSOP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RS1G150MNTB
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RS1G150MNTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: HSOP8
Drain-Source Spannung: 40V
Drainstrom: 43A
Widerstand im Leitungszustand: 13,3mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 25W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 15nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 60A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,257*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,017*
€ 1,21023
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,544*
€ 0,64736
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.