Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 9÷18V; UAusg: 5VDC; IAusg: 600mA; SIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 9÷18V; UAusg: 5VDC; IAusg: 600mA; SIP8
Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 9÷18V; UAusg: 5VDC; IAusg: 600mA; SIP8
Artikel-Nr.:
     2805-RS3E-1205S/H3
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RS3E-1205S/H3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: RECOM
Betriebstemperatur: -40...70°C
Gehäuse: SIP8
Leistung: 3W
Äußere Abmessungen: 21,8x9,2x11,1mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 0,6A
Isolationsspannung: 3kV DC
Eingangsspannung: 9...18V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 77%
Einheitspreis: Nein
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: RS3E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 22 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 110 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.