Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 45V; 1,5A; Idm: 6A; 800mW; TUMT3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-RSF015N06FRATL
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RSF015N06FRATL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: TUMT3
Drain-Source Spannung: 45V
Drainstrom: 1,5A
Widerstand im Leitungszustand: 0,35Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,8W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 2nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 6A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1100
5
€ 14,99*
ab € 0,115*
€ 0,52*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,123*
€ 0,583*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,583*
€ 0,69377
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,476*
€ 0,56644
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROHM Semiconductor
RSF015N06TL
ab € 0,139*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.