Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Flüssigkeitsniveau; -20÷100°C; OUT: SPST-NO; 1 m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Flüssigkeitsniveau; -20÷100°C; OUT: SPST-NO; 1 m Leitung
Sensor: Flüssigkeitsniveau; -20÷100°C; OUT: SPST-NO; 1 m Leitung
Artikel-Nr.:
     2805-RSF54Y100RC
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     RSF54Y100RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Hersteller: SENSATA / CYNERGY3
Betriebstemperatur: -20...100°C
Max. Betriebsspannung: 240V AC;120V DC
Gehäuse-Material: Polypropylen
Betriebsstrom max.: 0,6A
Schaltleistung: 25VA
Ausgangskonfiguration: SPST-NO
Anschlüsse: 1 m Leitung
Sensoreneigenschaften: Sensor für die vertikale Montage
Sensoren-Typ: Flüssigkeitsniveau
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CYNERGY3:
CYNERGY3
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 17,07*
€ 24,11*
1
€ 8,95*
ab € 18,47*
€ 25,33*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 17,43*
€ 25,33*
1 Tag
98
1
€ 14,99*
ab € 17,91*
€ 26,68*
3
Frei Haus
ab € 22,71*
€ 29,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sensata / Cynergy3
RSF58Y100RC
ab € 13,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.