Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSF54Y100RC, Schwimmerschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RSF54Y100RC, Schwimmerschalter
RSF54Y100RC, Schwimmerschalter
RSF54Y100RC, Schwimmerschalter
Artikel-Nr.:
     4502-28G515
Hersteller:
     Cynergy3
Herst.-Nr.:
     RSF54Y100RC
EAN/GTIN:
     4099889456639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Schwimmerschalter, RSF54Y100RC, Cynergy3 Der Schwimmerschalter RSF54Y100RC ist ein kompaktes, vertikal montiertes Gerät mit einem einzigen Schaltpunkt. Typische Anwendungen sind Verkaufsautomaten, Drucksysteme und Chemiedosieranlagen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
M12-Stecker
Ausführung:
Schwimmerschalter
Durchflussrate:
0.65
Durchmesser:
30.48 mm
Gehäusematerial:
PPS
Schaltspannung (AC):
300 V
Schaltspannung (DC):
300 V
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.0412 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Schwimmer, Schwimmerball, Schwimmerkörper, Schwimmerschalter, Schwimmschalter, füllstandssensor, Automation, Fühler, Sensor, Flüssigkeitsstandsensor, Füllstandsensor, Pegelsensor, Levelsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 18,55*
€ 25,36*
1
€ 6,90*
ab € 18,11*
€ 25,36*
1 Tag
26
1
€ 14,99*
ab € 17,97*
€ 26,71*
Lager 4502
3
Frei Haus
ab € 21,92*
€ 28,04*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 84,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sensata / Cynergy3
RSF58Y100RC
ab € 13,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.