Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 2W; UEing: 18÷36V; UAusg: 5VDC; IAusg: 400mA; SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RSH2-2405S/H3
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RSH2-2405S/H3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: RECOM
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 2W
Äußere Abmessungen: 18,9x17,2x8,7mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 0,4A
Isolationsspannung: 3kV DC
Eingangsspannung: 18...36V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 81%
Einheitspreis: Nein
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überstromschutz OCP
Herstellerserie: RSH2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.