Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 250mA; Idm: 1A; 150mW; VMT3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-RSM002N06T2L
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RSM002N06T2L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: VMT3
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,25A
Widerstand im Leitungszustand: 12Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,15W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 1A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, rohm mosfet, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,32*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0678*
€ 0,3583*
1 Tag
28415
5
€ 14,99*
ab € 0,0632*
€ 0,3864*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3583*
€ 0,42638
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2529*
€ 0,30095
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2058*
€ 0,2449
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1173*
€ 0,13959
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0898*
€ 0,10686
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.