Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 3,5A; Idm: 14A; 1,25W; TSMT6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-RSQ035N03FRATR
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RSQ035N03FRATR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: TSMT6
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 3,5A
Widerstand im Leitungszustand: 94mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,25W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 5,3nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 14A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, rohm mosfet, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,141*
€ 0,385*
45 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,13*
€ 0,784*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,155* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229625
ab € 43,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.