Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; präzise; SMD; 0603; 27kΩ; 0,1W; ±0,1%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; präzise; SMD; 0603; 27kΩ; 0,1W; ±0,1%
Widerstand: thin film; präzise; SMD; 0603; 27kΩ; 0,1W; ±0,1%
Artikel-Nr.:
     2805-RT0603BRD0727KL
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RT0603BRD0727KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstands-Typ: thin film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 27kΩ
Toleranz: ±0,1%
Temperaturkoeffizient: 25ppm/°C
Widerstands-Art: präzise
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Weitere Suchbegriffe: smd widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1793
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0269*
€ 0,1281*
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,27*
Lager 2805
500
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,229*
€ 0,289*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Packung
ab 1000000 Packungen
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0229* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 144,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERA3AEB273V
ab € 0,0291*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.