Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA3AEB273V Widerstand 27000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA3AEB273V Widerstand 27000 Ohm Metall
Panasonic ERA3AEB273V Widerstand 27000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832395
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB273V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
27000 Ohm
Leistung
0.1 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0295*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1265*
€ 0,15054
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCWF06R2702BTL
ab € 0,0211*
Ähnlich
Multicomp
MCWF06R2702BTL
ab € 0,0309*
Ähnlich
Vishay
TNPW060327K0BEEA
ab € 0,1003*
Ähnlich
Yageo
RT0603BRD0727KL
ab € 0,0278*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.