Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 45V; 2A; Idm: 8A; 1W; TSMT3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RTR020N05HZGTL
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RTR020N05HZGTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: TSMT3
Drain-Source Spannung: 45V
Drainstrom: 2A
Widerstand im Leitungszustand: 0,25Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 2,9nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Drainstrom im Impuls: 8A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,31*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,205*
€ 0,835*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,835*
€ 0,99365
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,738*
€ 0,87822
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,648*
€ 0,77112
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.