Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 45V; 3A; Idm: 12A; 1W; TSMT3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-RTR030N05HZGTL
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RTR030N05HZGTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: TSMT3
Drain-Source Spannung: 45V
Drainstrom: 3A
Widerstand im Leitungszustand: 95mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 6,2nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Drainstrom im Impuls: 12A
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,44*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,259*
€ 1,027*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,249*
€ 1,276*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,027*
€ 1,22213
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,661*
€ 0,78659
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,591*
€ 0,70329
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,344*
€ 0,40936
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.