Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 45V; 3A; Idm: 12A; 1W; TSMT3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RTR030N05TL
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RTR030N05TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: TSMT3
Drain-Source Spannung: 45V
Drainstrom: 3A
Widerstand im Leitungszustand: 95mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 6,2nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Drainstrom im Impuls: 12A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, rohm mosfet, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,165*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,396*
€ 0,47124
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.