Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais; 1÷12s; DPDT; 230VAC/5A; 12VDC; RTX132; undecal; PIN: 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais; 1÷12s; DPDT; 230VAC/5A; 12VDC; RTX132; undecal; PIN: 11
Zeitrelais; 1÷12s; DPDT; 230VAC/5A; 12VDC; RTX132; undecal; PIN: 11
Artikel-Nr.:
     2805-RTX132-12-12S
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RTX-132 12VDC 12SEK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zeitrelais
schneider electric zeitrelais
zeitrelais
zeitrelais 1 s
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Steckverbinder-Art: undecal
Montage: für Frontplatten;Sockel;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...55°C
Elektrischer Anschluss: Steckerbuchse rund
Dichtheitsklasse: IP40
Versorgungsspannung: 12V DC
Zählbereich: 1...12s
Äußere Abmessungen: 36,5x36,5x80mm
Anzahl Pole: 11
Ausgangs-Art: DPDT
Signal: LED
Betriebsmodi des Zählers: verzögerte Impulseinschaltung
Anzahl der Betriebsmodi: 1
Passendes Zubehör: A-11/DIN;GZ11;GZP11;GZU11;PS11;PZ11;31L48P11;RUZC3M
Modul-Typ: Zeitrelais
Herstellerserie: RTX132
Elektrische Ausgangsparameter 1: 230V AC / 5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,67*
€ 149,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,48*
€ 149,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,34*
€ 143,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.