Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais; 1÷12s; DPDT; 230VAC/5A; UStrom: 110÷127VAC; 110÷127VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais; 1÷12s; DPDT; 230VAC/5A; UStrom: 110÷127VAC; 110÷127VDC
Zeitrelais; 1÷12s; DPDT; 230VAC/5A; UStrom: 110÷127VAC; 110÷127VDC
Artikel-Nr.:
     2805-RTX133-110-12S
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RTX-133 110/127 12SEK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zeitrelais
schneider electric zeitrelais
zeitrelais
zeitrelais 1 s
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Steckverbinder-Art: undecal
Montage: für Frontplatten;Sockel;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...55°C
Elektrischer Anschluss: Steckerbuchse rund
Dichtheitsklasse: IP40
Versorgungsspannung: 110...127V AC;110...127V DC
Zählbereich: 1...12s
Äußere Abmessungen: 36,5x36,5x80mm
Anzahl Pole: 11
Ausgangs-Art: DPDT
Signal: LED
Betriebsmodi des Zählers: Anschaltung für einen voreingestellten Zeitraum
Anzahl der Betriebsmodi: 1
Passendes Zubehör: A-11/DIN;GZ11;GZP11;GZU11;PS11;PZ11;31L48P11;RUZC3M
Modul-Typ: Zeitrelais
Herstellerserie: RTX133
Elektrische Ausgangsparameter 1: 230V AC / 5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,17*
€ 150,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,16*
€ 148,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,38*
€ 143,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,26*
€ 137,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.