Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 200mA; Idm: 0,4A; 150mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RU1C002UNTCL
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RU1C002UNTCL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323F
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 0,2A
Widerstand im Leitungszustand: 4,8Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,15W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±8V
Drainstrom im Impuls: 0,4A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,05*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,451*
€ 0,53669
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2429*
€ 0,28905
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,2016*
€ 0,2399
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1851*
€ 0,22027
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,05*
€ 0,0595
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.