Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 45V; 4A; Idm: 16A; 1,25W; TSMT6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-RVQ040N05TR
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RVQ040N05TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: TSMT6
Drain-Source Spannung: 45V
Drainstrom: 4A
Widerstand im Leitungszustand: 74mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,25W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 6,3nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±21V
Drainstrom im Impuls: 16A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, rohm mosfet, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,211*
€ 0,634*
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 0,271*
€ 1,217*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,634*
€ 0,75446
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,449*
€ 0,53431
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROHM Semiconductor
RVQ040N05FRATR
ab € 0,187*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.