Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch cord; S/FTP; 6a; Line; Cu; LSZH; grün; 2m; 27AWG; halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 93742 Netzwerkkabel 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Goobay 93742 Netzwerkkabel 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Goobay 93742 Netzwerkkabel 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     2805-S/FTP6A-CU-020GR
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93742
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Hersteller: Goobay
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: S/FTP
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Paare geschirmt mit Al-PET Folie;geschirmt zweifach
Kabellänge: 2m
Verbindungskabel-Typ: patch cord
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Stecker
Ausführung: 1:1 Verbindung
Aderdurchmesser: 27AWG
Aderaufbau: Line
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 4x2x27AWG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
136
€ 9,90*
ab € 2,19*
€ 3,44*
€ 4,50*
ab € 2,20*
€ 3,45*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,93*
€ 4,69*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 3,20*
€ 4,94*
€ 3,50*
ab € 21,31*
€ 29,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.