Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-61614 Herst.-Nr.: 93742 EAN/GTIN: 4040849937422 |
| |
|
| | |
| Unsere CAT-Kabel übertragen Signale in maximaler Qualität bei extremer Geschwindigkeit und sorgen für eine stabile Verbindung. Hochwertige Innenleiter, robuste Kabelummantelung und passgenaue Stecker zeichnen unsere Verbindungskabel und Stecker aus. Goobay hat immer das richtige Produkt für Ihre Netzwerkanwendung - sowohl für das Heim- als auch das Firmennetzwerk. Einfach. Alles. Passend! - ✓ Doppelt-geschirmtes LAN-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten
- ✓ CAT-6A-Netzwerkkabel geeignet für 10-Gigabit-Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10/100/1000/10000 Mbit/s
- ✓ S/FTP-Gesamtschirmung: Aluminium-Folienschirmung für einzelne Adernpaare (PiMF) und Aluminium-Geflechtschirmung für den Kabelmantel
- ✓ Hochwertiger Kupferleiter (CU) und mit 3µ vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung
- ✓ Knickschutztülle und stabile PVC-Ummantelung schützen das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch
- ✓ Rastnasenschutz am RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten
- ✓ Internetkabel ist CAT-6A-getestet (inkl. Messprotokoll) und für Power over Ethernet (PoE, PoE+) geeignet
Technische Daten Anschlüsse Anschluss, Schirmung ja Rastnasenschutz beidseitig Anschluss, Typ RJ45-Stecker (8P8C) Anschluss 2, Typ RJ45-Stecker (8P8C) Kontaktierung EIA/TIA-568B Anschluss, Kontaktmaterial vergoldet 3μ Kabel Schirmungsklasse S/FTP (PiMF) Spezifikation CAT 6A Kabeltyp Rundkabel Innenleiter, Material CU (Kupfer) Kabelmantel, Material LSZH AWG 27/7 (stranded) Anzahl Schirmungen 2 x Typ 1, Schirmung Folie (Alu) PiMF Typ 2, Schirmung Geflecht (Alu) Gesamtschirm Durchmesser Kabelmantel (ca.) 6 mm Knickschutz beidseitig LSZH-konform ja Signalübertragung max. Bandbreite 500 MHz Allgemein Verpackungstyp Bulk Verbrauchseinheit 1 Stk. im Plastikbeutel Farbe Grün Kennzeichnungen CE, WEEE Betriebstemperatur ab -20 °C Betriebstemperatur bis 65 °C |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 2,19* | € 3,47* | | | | Lager 8005 | | | | | | € 4,50* | ab € 2,20* | € 3,48* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,83* | € 4,76* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,62* | € 29,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8005 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8005 | | Versand: Lager 8005 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|