Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch cord; S/FTP; 6a; Line; Cu; LSZH; blau; 1,5m; 26AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patch cord; S/FTP; 6a; Line; Cu; LSZH; blau; 1,5m; 26AWG
Patch cord; S/FTP; 6a; Line; Cu; LSZH; blau; 1,5m; 26AWG
Artikel-Nr.:
     2805-S/FTP7-CU-015BL
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     91592
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Hersteller: Goobay
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: S/FTP
Schirmaufbau: Al-PET Folie;Geflecht aus Aluminiumdraht;geschirmt zweifach
Kabellänge: 1,5m
Verbindungskabel-Typ: patch cord
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Stecker
Ausführung: 1:1 Verbindung
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Kabelaufbau: 4x2x26AWG
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3813
€ 9,90*
ab € 1,93*
€ 3,03*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 1,94*
€ 3,04*
€ 4,50*
ab € 2,15*
€ 3,36*
€ 4,50*
ab € 2,35*
€ 3,66*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,89*
€ 4,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.