Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; RGB; 2835; 24V; LED/m: 120; 5mm; schwarz PCB; IP20; 120°


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S005120BC3SC/C3
Hersteller:
     IPIXEL LED
Herst.-Nr.:
     S005120BC3SC/C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: IPIXEL LED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -25...60°C
Gehäuse: 2835
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 24V
Breite: 5mm
Anzahl Pole: 3
LED-Farbdioden: RGB
Leuchtwinkel: 120°
Eigenschaften der Lichtquelle: schwarz PCB
Modul-Typ: LED-Band
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Schutz
Anzahl der LEDs auf Meter: 120
Helligkeit: 94...415lm/m
Max. Leistung je Meter: 24W/m
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
IPIXEL LED:
IPIXEL LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 19,86*
€ 23,63
pro Meter
ab 2 Meter
€ 19,54*
€ 23,25
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,43*
€ 18,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,63*
€ 17,41
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,15*
€ 16,84
pro Meter
ab 25 Meter
€ 13,06*
€ 15,54
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,55*
€ 12,55
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.