Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; warmweiß; 2835; 12V; LED/m: 120; 7mm; weiße PCB; IP20; 120°


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S007060BB1LZS-WW
Hersteller:
     IPIXEL LED
Herst.-Nr.:
     S007060BB1LZ(S) (3000K)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: IPIXEL LED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -25...60°C
Gehäuse: 2835
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 12V
Breite: 7mm
Anzahl Pole: 2
LED-Farbdioden: warmweiß
Leuchtwinkel: 120°
Farbtemperatur: 3000K
Eigenschaften der Lichtquelle: weiße PCB
Ausführung: biegbar
Modul-Typ: LED-Band
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Schutz
Anzahl der LEDs auf Meter: 120
Helligkeit: 541lm/m
Max. Leistung je Meter: 6W/m
Schnittbereich: 50mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
IPIXEL LED:
IPIXEL LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,82*
€ 3,36
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,48*
€ 2,95
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,09*
€ 2,49
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,04*
€ 2,43
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,90*
€ 2,26
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,78*
€ 2,12
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,67*
€ 1,99
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,33*
€ 1,58
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.