Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; kaltweiß; 2835; 12V; LED/m: 60; 8mm; weiße PCB; IP20; 120°


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LED-Band; kaltweiß; 2835; 12V; LED/m: 60; 8mm; weiße PCB; IP20; 120°
LED-Band; kaltweiß; 2835; 12V; LED/m: 60; 8mm; weiße PCB; IP20; 120°
Artikel-Nr.:
     2805-S008060BB1LZ-NCW
Hersteller:
     IPIXEL LED
Herst.-Nr.:
     S008060BB1LZ (COLD WHITE IP20)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: IPIXEL LED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...50°C
Gehäuse: 2835
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 12V
Breite: 8mm
Anzahl Pole: 2
Entspricht Norm: UL
LED-Farbdioden: kaltweiß
Leuchtwinkel: 120°
Farbtemperatur: 6000-6500K
Eigenschaften der Lichtquelle: weiße PCB
Ausführung: biegbar
Modul-Typ: LED-Band
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Schutz
Anzahl der LEDs auf Meter: 60
Helligkeit: 1380lm/m
Max. Leistung je Meter: 4,8W/m
Schnittbereich: 50mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
IPIXEL LED:
IPIXEL LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,21*
€ 6,20
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,90*
€ 4,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,59*
€ 4,27
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,47*
€ 4,13
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,88*
€ 3,43
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,63*
€ 3,13
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,08*
€ 2,48
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.