Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmierbare LED-Bänder; RGBW; 5050; LED/m: 144; 8mm; IP20; 120°


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S008144CA4S1-RGBWW
Hersteller:
     IPIXEL LED
Herst.-Nr.:
     S008144CA4SA1/C1 (RGB+3000K IP20)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: IPIXEL LED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -25...60°C
Gehäuse: 5050
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 5V DC
Breite: 8mm
Anzahl Pole: 3
LED-Farbdioden: RGBW
Achtung!: Das Produkt ist für die Anwendung durch Nutzer mit Fähigkeiten m Bereich der Konstruktion und Programmierung digitaler LED Steuereinheiten.
Einheitspreis: Nein
Leuchtwinkel: 120°
Farbtemperatur: 3000K
LED Diodenausführung: 4 in 1 RGBW
Controller-Art: SK6812
Eigenschaften der Lichtquelle: schwarz PCB
Modul-Typ: Programmierbare LED-Bänder
#Werbeaktionen: gaming_202402_lp;holidays_2024_lp
Anzahl der LEDs auf Meter: 144
Anzahl der IC auf einen Meter: 144
Max. Leistung je Meter: 36W/m
LED Dioden-Art: SK6812
Schnittbereich: 6,9mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
IPIXEL LED:
IPIXEL LED
Weitere Suchbegriffe: LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, led array
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 40,13*
€ 47,75
pro Meter
ab 2 Meter
€ 37,95*
€ 45,16
pro Meter
ab 5 Meter
€ 31,99*
€ 38,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 30,92*
€ 36,79
pro Meter
ab 20 Meter
€ 29,81*
€ 35,47
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 24,64*
€ 29,32
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.