Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COB-LED-Streifen; RGB; 24V; LED/m: 630; 8mm; weiße PCB; IP20; 120°


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S008630ZC3SF
Hersteller:
     IPIXEL LED
Herst.-Nr.:
     S008630ZC3SF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: IPIXEL LED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -25...60°C
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 24V
Breite: 8mm
Anzahl Pole: 3
LED-Farbdioden: RGB
Leuchtwinkel: 120°
Eigenschaften der Lichtquelle: weiße PCB
Ausführung: seitlich
Modul-Typ: COB-LED-Streifen
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Schutz
Anzahl der LEDs auf Meter: 630
Max. Leistung je Meter: 9,6W/m
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
IPIXEL LED:
IPIXEL LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 28,42*
€ 33,82
pro Meter
ab 2 Meter
€ 27,57*
€ 32,81
pro Meter
ab 5 Meter
€ 23,25*
€ 27,67
pro Meter
ab 10 Meter
€ 22,89*
€ 27,24
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,21*
€ 26,43
pro Meter
ab 25 Meter
€ 21,26*
€ 25,30
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,10*
€ 20,35
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.