Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; weiß neutral; 2835; LED/m: 120; 10mm; weiße PCB; IP20


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LED-Band; weiß neutral; 2835; LED/m: 120; 10mm; weiße PCB; IP20
LED-Band; weiß neutral; 2835; LED/m: 120; 10mm; weiße PCB; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-S010120BC1LZ-NNW
Hersteller:
     IPIXEL LED
Herst.-Nr.:
     S010120BC1LZ (NEUTRAL WHITE IP20)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: IPIXEL LED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...50°C
Gehäuse: 2835
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 24V DC
Breite: 10mm
Anzahl Pole: 2
Entspricht Norm: UL
LED-Farbdioden: weiß neutral
Einheitspreis: Nein
Leuchtwinkel: 120°
Farbtemperatur: 4000-4500K
Eigenschaften der Lichtquelle: weiße PCB
Modul-Typ: LED-Band
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Schutz
#Werbeaktionen: aac_202202
Anzahl der LEDs auf Meter: 120
Helligkeit: 935lm/m
Max. Leistung je Meter: 10W/m
Schnittbereich: 50mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
IPIXEL LED:
IPIXEL LED
Weitere Suchbegriffe: LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, led array
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,12*
€ 6,09
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,26*
€ 5,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,19*
€ 4,99
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,99*
€ 4,75
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,58*
€ 4,26
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,29*
€ 3,92
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,64*
€ 3,14
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.