Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; RGB; 2835; 24V; LED/m: 120; 10mm; weiße PCB; IP20; 120°


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S010120BC3SM
Hersteller:
     IPIXEL LED
Herst.-Nr.:
     S010120BC3SM/C1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: IPIXEL LED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -25...60°C
Gehäuse: 2835
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 24V
Breite: 10mm
Anzahl Pole: 3
LED-Farbdioden: RGB
Leuchtwinkel: 120°
Eigenschaften der Lichtquelle: weiße PCB
Modul-Typ: LED-Band
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Schutz
Anzahl der LEDs auf Meter: 120
Max. Leistung je Meter: 14,8W/m
Schnittbereich: 50mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
IPIXEL LED:
IPIXEL LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 18,42*
€ 21,92
pro Meter
ab 2 Meter
€ 18,12*
€ 21,56
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,42*
€ 18,35
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,64*
€ 17,42
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,16*
€ 16,85
pro Meter
ab 25 Meter
€ 12,05*
€ 14,34
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,76*
€ 11,61
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.