Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; kaltweiß; 2835; 24V; LED/m: 128; 10mm; weiße PCB; IP20


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S010128BC1LZ-NCW
Hersteller:
     IPIXEL LED
Herst.-Nr.:
     S010128BC1LZ (COLD WHITE IP20)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: IPIXEL LED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -25...60°C
Gehäuse: 2835
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 24V
Breite: 10mm
Anzahl Pole: 2
LED-Farbdioden: kaltweiß
Leuchtwinkel: 120°
Farbtemperatur: 6000K
Eigenschaften der Lichtquelle: weiße PCB
Modul-Typ: LED-Band
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Schutz
Anzahl der LEDs auf Meter: 128
Helligkeit: 150lm/m
Max. Leistung je Meter: 10W/m
Schnittbereich: 62,5mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
IPIXEL LED:
IPIXEL LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,38*
€ 7,59
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,37*
€ 6,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,29*
€ 6,30
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,02*
€ 5,97
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,70*
€ 5,59
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,40*
€ 5,24
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,48*
€ 4,14
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.