Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; kaltweiß; 2835; 48V; LED/m: 130; 10mm; weiße PCB; IP20


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S010130BJ1HZ-NCW
Hersteller:
     IPIXEL LED
Herst.-Nr.:
     S010130BJ1HZ (COLD WHITE IP20)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: IPIXEL LED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -25...60°C
Gehäuse: 2835
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 48V
Breite: 10mm
Anzahl Pole: 2
LED-Farbdioden: kaltweiß
Leuchtwinkel: 120°
Farbtemperatur: 6000K
Eigenschaften der Lichtquelle: weiße PCB
Modul-Typ: LED-Band
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Schutz
Anzahl der LEDs auf Meter: 130
Helligkeit: 110lm/m
Max. Leistung je Meter: 7W/m
Schnittbereich: 100mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
IPIXEL LED:
IPIXEL LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,70*
€ 5,59
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,93*
€ 4,68
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,85*
€ 4,58
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,68*
€ 4,38
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,37*
€ 4,01
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,12*
€ 3,71
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,47*
€ 2,94
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.