Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; warmweiß/kaltweiß; 2835; 24V; LED/m: 240; 10mm; weiße PCB


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S010240BC2PZ
Hersteller:
     IPIXEL LED
Herst.-Nr.:
     S010240BC2PZ/C1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: IPIXEL LED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -25...60°C
Gehäuse: 2835
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 24V
Breite: 10mm
Anzahl Pole: 2
LED-Farbdioden: warmweiß/kaltweiß
Leuchtwinkel: 120°
Farbtemperatur: 6000-6500K;2800-3200K
Eigenschaften der Lichtquelle: weiße PCB
Ausführung: mit Farbtemperatureinstellung
Modul-Typ: LED-Band
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Schutz
Anzahl der LEDs auf Meter: 240
Max. Leistung je Meter: 19W/m
Schnittbereich: 50mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
IPIXEL LED:
IPIXEL LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,79*
€ 8,08
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,53*
€ 6,58
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,41*
€ 6,44
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,99*
€ 5,94
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,60*
€ 5,47
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,39*
€ 5,22
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,50*
€ 4,17
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.