Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; RGBW; 5050; 12V; LED/m: 48; 12mm; weiße PCB; IP20; 120°


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S012048CB4PZ-RGBWW
Hersteller:
     IPIXEL LED
Herst.-Nr.:
     S012048CB4PZ (RGB+W:3000K)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: IPIXEL LED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -25...60°C
Gehäuse: 5050
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 12V
Breite: 12mm
Anzahl Pole: 5
LED-Farbdioden: RGBW
Leuchtwinkel: 120°
Farbtemperatur: 3000K
Eigenschaften der Lichtquelle: weiße PCB
Ausführung: biegbar;S-förmig
Modul-Typ: LED-Band
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Schutz
Anzahl der LEDs auf Meter: 48
Max. Leistung je Meter: 15W/m
Schnittbereich: 62,5mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
IPIXEL LED:
IPIXEL LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,37*
€ 11,15
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,01*
€ 9,53
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,63*
€ 9,08
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,13*
€ 8,48
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,42*
€ 7,64
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,18*
€ 7,35
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,97*
€ 5,91
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.