Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmierbare LED-Bänder; RGBW; 5050; 5V; LED/m: 70; 12mm; IP20


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S012070CA4S1-RGBCW
Hersteller:
     IPIXEL LED
Herst.-Nr.:
     S012070CA4SA1 (RGB+6000K IP20)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: IPIXEL LED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -25...60°C
Gehäuse: 5050
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 5V
Breite: 12mm
Anzahl Pole: 3
LED-Farbdioden: RGBW
Achtung!: Das Produkt ist für die Anwendung durch Nutzer mit Fähigkeiten m Bereich der Konstruktion und Programmierung digitaler LED Steuereinheiten.
Leuchtwinkel: 120°
Farbtemperatur: 6000K
LED Diodenausführung: 4 in 1 RGBW
Controller-Art: SK6812
Eigenschaften der Lichtquelle: weiße PCB
Modul-Typ: Programmierbare LED-Bänder
Anzahl der LEDs auf Meter: 70
Max. Leistung je Meter: 13W/m
LED Dioden-Art: SK6812
Schnittbereich: 14,28mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
IPIXEL LED:
IPIXEL LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 12,654* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,52*
€ 100,5788
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,63*
€ 98,3297
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,69*
€ 91,2611
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,93*
€ 89,1667
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,27*
€ 75,2913
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.