Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; RGBW; 5050; 24V; LED/m: 84; 12mm; weiße PCB; IP20; 120°


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S012084CC4DC-RGBCW
Hersteller:
     IPIXEL LED
Herst.-Nr.:
     S012084CC4DA0/C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: IPIXEL LED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -25...60°C
Gehäuse: 5050
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 24V
Breite: 12mm
Anzahl Pole: 5
LED-Farbdioden: RGBW
Leuchtwinkel: 120°
Farbtemperatur: 6000K
Eigenschaften der Lichtquelle: weiße PCB
Modul-Typ: LED-Band
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Schutz
Anzahl der LEDs auf Meter: 84
Max. Leistung je Meter: 23W/m
Schnittbereich: 83,33mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
IPIXEL LED:
IPIXEL LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 19,30*
€ 22,97
pro Meter
ab 2 Meter
€ 18,92*
€ 22,51
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,11*
€ 19,17
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,28*
€ 18,18
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,81*
€ 17,62
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,81*
€ 14,05
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.