Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmierbare LED-Bänder; RGBW; 5050; 5V; LED/m: 144; 12mm; IP20


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S012144CA4SA1-CW
Hersteller:
     IPIXEL LED
Herst.-Nr.:
     S012144CA4SA1 RGBW (COLD WHITE)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: IPIXEL LED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -25...60°C
Gehäuse: 5050
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 5V
Breite: 12mm
Anzahl Pole: 3
LED-Farbdioden: RGBW
Achtung!: Das Produkt ist für die Anwendung durch Nutzer mit Fähigkeiten m Bereich der Konstruktion und Programmierung digitaler LED Steuereinheiten.
Leuchtwinkel: 120°
Farbtemperatur: 6000-7000K
LED Diodenausführung: 4 in 1 RGBW
Controller-Art: SK6812
Eigenschaften der Lichtquelle: weiße PCB
Modul-Typ: Programmierbare LED-Bänder
Anzahl der LEDs auf Meter: 144
Max. Leistung je Meter: 32W/m
LED Dioden-Art: SK6812
Schnittbereich: 6,9mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
IPIXEL LED:
IPIXEL LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 32,63*
€ 38,83
pro Meter
ab 2 Meter
€ 31,51*
€ 37,50
pro Meter
ab 5 Meter
€ 26,01*
€ 30,95
pro Meter
ab 10 Meter
€ 25,60*
€ 30,46
pro Meter
ab 20 Meter
€ 24,95*
€ 29,69
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 20,20*
€ 24,04
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.