Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-S203-D2 Herst.-Nr.: 2CDS253001R0021 EAN/GTIN: 4016779530842 |
| |
|
| | |
| Hersteller: ABB Montage: für DIN-Schiene Nennspannung: 230/400V AC Betriebstemperatur: -25...55°C Nennstrom: 2A Dichtheitsklasse: IP20 Elektrische Lebensdauer: 20000 Zyklen Charakteristik: D Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 0,75...25mm2 Entspricht Norm: IEC EN 60947-2;IEC EN 60898-1;UL 1077 Passendes Zubehör: S2C-H11L Kurzschlussfestigkeit: 6kA Herstellerserie: S200 #Werbeaktionen: maintenance_202308 Absicherungs-Typ: Überstromschalter Anzahl der Pole: 3 Handelsname: MCB Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | ABB: | ABB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 26,62* | € 40,67* | | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 55,48* | € 72,00* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 65,87* | € 83,84* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 66,21* | € 85,05* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,25* | € 98,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|