Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S203-D2 Sicherungsautomat D-Char., 6 kA, 2 A, 3P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 2CDS253001R0021 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS253001R0021 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS253001R0021 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
Artikel-Nr.:
     3461-H4016779530842
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS253001R0021
EAN/GTIN:
     4016779530842
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S 200 fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
2 Ampere
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, Überstromschutzschalter, leistungsschalter abb, leistungsschalter, S203-D2, S203D2, 2CDS253001R0021, S200
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 26,76*
€ 41,09*
39 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,70*
€ 71,03*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,93*
€ 84,25*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,67*
€ 86,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,28*
€ 96,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.