Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 400VAC; lNenn: 4A; Pole: 4; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 2CDS274001R0044 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS274001R0044 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS274001R0044 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
Artikel-Nr.:
     2805-S204M-C4
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS274001R0044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 400V AC
Betriebstemperatur: -25...55°C
Nennstrom: 4A
Dichtheitsklasse: IP20
Elektrische Lebensdauer: 20000 Zyklen
Charakteristik: C
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Entspricht Norm: IEC EN 60898;IEC EN 60947-2
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Herstellerserie: S200M
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 4
Handelsname: MCB
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 54,64*
€ 78,31*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 97,22*
€ 118,02*
1
Frei Haus
ab € 106,95*
€ 132,00*
27 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 126,56*
€ 149,55*
2
Frei Haus
ab € 130,245*
€ 151,855*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,18*
Zubehör
ABB
S2C-H01
ab € 9,21*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 13,82*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,17*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 40,11*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0010
ab € 40,12*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0032
ab € 9,30*
Zubehör
ABB
2CSS201997R0013 S2C-CM1
ab € 209,71*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 39,92*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0001 S2C-UA 12 VDC
ab € 40,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.