Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPDT; ON-ON; 6A/250VAC; 20A/30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S302
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     S302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
kippschalter 2polig ein/ein
Hersteller: NKK SWITCHES
Montage: Panel
Kontaktbeschichtung: versilbert;Kupfer
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäuseabmessungen: 28,5x16x29,4mm
Montageabmessungen: Ø12,5mm
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 25000 Zyklen
Kontaktmaterial: Silberlegierung
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 20A / 30V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Hebelmaterial: Messing
Hebel-Art: rund
Hebelhöhe: 17,5mm
Hebelkappe: Chrom
Herstellerserie: S
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, hebelschalter 2polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.